JUEGO 25 BROCAS TALLADAS 1P13 MM

N.º do artigo: 222A.TJ25
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222A.TJ25
EAN/GTIN 3148511506929
Número do fabricante 222A.TJ25
Número L L60130 1281

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d máx. [mm]: 1 - 13
  • Contenido: 25
  • Dimensiones [mm]: 190 x 110 x 54
  • [kg]: 1.390

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta