Descripción:
El Basic 2in1 disco de corte es la herramienta perfecta para todas las tareas de separación. No importa si chapa, perfiles, tuberías, varillas o material sólido de acero o acero fino, con este disco de corte usted está bien servido. La construcción robusta y el rendimiento confiable hacen de esta herramienta la elección perfecta para entusiastas del bricolaje y profesionales por igual. Realice sus trabajos de corte más rápido y de manera más eficiente con la cuchilla Basic 2 en 1.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A30Q-BF
- Dimensión (D x D x H): 150 x 2,5 x 22,23 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 2,5 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La pureza química permite trabajar en acero y acero fino
- Corte cómodo y bajo-rebabas con buen durabilidad/duración/vida útil
- Horas de trabajo cortas gracias a una buena eficiencia de corte
Aplicación:
- Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad
Características especiales:
- Para separar acero y acero fino
- Alta eficiencia de corte