Discos de corte 2in1 para acero y acero inoxidable 125 x 2,5

N.º do artigo: 222998
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222998
EAN/GTIN 9003172229980
Número do fabricante 222998
Número L L50190 31

Descrição

Descripción:

El Basic 2in1 disco de corte es la herramienta perfecta para todas las tareas de separación. No importa si chapa, perfiles, tuberías, varillas o material sólido de acero o acero fino, con este disco de corte usted está bien servido. La construcción robusta y el rendimiento confiable hacen de esta herramienta la elección perfecta para entusiastas del bricolaje y profesionales por igual. Realice sus trabajos de corte más rápido y de manera más eficiente con la cuchilla Basic 2 en 1.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química permite trabajar en acero y acero fino
  • Corte cómodo y bajo-rebabas con buen durabilidad/duración/vida útil
  • Horas de trabajo cortas gracias a una buena eficiencia de corte

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad

Características especiales:
  • Para separar acero y acero fino
  • Alta eficiencia de corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta