PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

N.º do artigo: 222825 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    30,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    25,17 € / Peça
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNEU 1205 ANER
Tipo ST1400
Tipo TN100M
Óleo de corte Cermet
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222825 ST1400
EAN/GTIN 4960664671243
Número do fabricante TSP05070

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis WIPER para a melhor qualidade de superfície. Apenas 1 pastilha reversível Wiper por equipamento. Assegurar a montagem correta!

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta