PNMU 1205 ANER-SM S

N.º do artigo: 222819 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    27,10 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    22,58 € / Peça
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNMU 1205 ANER-SM
Tipo S
Tipo CA6535
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,06 − 0,15 mm
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222819 S
EAN/GTIN 4960664686520
Número do fabricante TMA05054

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta