Llave de boca ATB Z 8 SW Llave de 11/16″.

N.º do artigo: 2225808
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2225808
EAN/GTIN 0611702891348
Número do fabricante 2225808

Descrição

Descrição:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 11/16″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta