Muelas de acabado fino y pulido 150 x 20 x 32 mm C 150 - BE16

N.º do artigo: 22257
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22257
EAN/GTIN 9003170222570
Número do fabricante 22257
Número L L50140 723

Descrição

Descripción:

La especificación elástica suave de este disco sigue óptimamente los contornos de la pieza de trabajo y no cambia la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, molienda fina, molienda de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado, pero no es adecuado para rebabas grandes y altas capacidades de molienda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 150
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: fundición, HSS, acero fino, carburo de tungsteno, acero
  • Especificación: C 150 - BE16
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Fácil elaboración de perfiles
  • Para perfiles rectos y poco profundos

Aplicación:

  • Para pulido, pulido fino, pulido de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado en acero, HSS, acero fino, carburo y hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta