Descripción:
Contenido: un husillo, un puente para 2 patas y otro para 3 patas, y 3 ganchos de pieza única de acero
Seguro antideslizamiento accidental del gancho. Apretando el pulsador, el gancho se puede deslizar por el puente
El segundo husillo ahorra tiempo de trabajo
Característica:
- Diseño: En maletín de plástico
- Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
- Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
- Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 15 mm
- Anchura entre planos [mm: 17 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 140 mm
- Tamaño de la rosca del husillo: M14x1,5 x 140
- Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
- Fuerza de tracción (máx.) [t]: 3,0
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: sí
- Gancho giratorio: no
- Freno del gancho presente: sí
- Husillo hidráulico disponible: no
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Punta de husillo intercambiable: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no