{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOGU 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222200 63/5 |