Llaves acodadas RainBow en 90°-100°; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cod. de color según tamaño, parte insertable extracorta con rango de trabajo de 90°-100°; mejor manipulación de tornillos inaccesibles

N.º do artigo: 2222.LH-10 RB CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2222.LH-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733283149
Número do fabricante PB 2222.LH-10 RB CN
Número L L60060 2981

Descrição

Descrição:

  • Llaves acodadas RainBow en 90°-100°; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • parte insertable extracorta con rango de trabajo de 90°-100°; mejor manipulación de tornillos inaccesibles
  • Parte insertable con semicabeza esférica, pares de apriete elevados en uso flexible
  • Tamaños 1,5 y 2 solo con ángulo de 90°
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta