{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT140514-ER-FL | |
Tipo | S | |
Raio do canto | 1,4 mm | |
Tipo | CA6535 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
Avanço fz por dente | 0,2 − 1,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
Espessura da placa E | 5,56 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 222092 14 | |
EAN/GTIN | 4960664708284 | |
Número do fabricante | TMA05620 |