Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

SOMT....20ER-LD 14

N.º do artigo: 222080 14

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT140520ER-LD
Tipo INOX
Raio do canto 2 mm
Tipo PR1535
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 5 mm
Avanço fz por dente 0,06 − 1,8 mm
Número de trocas/cortes 4
Tamanho da pastilha reversível 14
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222080 14
EAN/GTIN 4960664708246
Número do fabricante TLC05628

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria LD também é adequada para altas profundidades de corte (ap máx= 5 mm) com avanço moderado.
Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta