• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Artigo alternativo:

Pastilha de corte reversível por fresagem SOMT....20ER-LD, para fresa de grande avanço, PR1525, Tipo: 10

N.º do artigo: 222078 10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT100420-ER-LD
Tipo ST1400
Raio do canto 2 mm
Tipo PR1525
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 3,5 mm
Avanço fz por dente 0,03 − 2 mm
Número de trocas/cortes 4
Tamanho da pastilha reversível 10
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222078 10
EAN/GTIN 4960664708154
Número do fabricante TLB05608
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
100
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria LD também é adequada para altas profundidades de corte (ap máx= 5 mm) com avanço moderado.
Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta