{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT100420ER-GM | |
Tipo | S | |
Raio do canto | 2 mm | |
Tipo | CA6535 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
Avanço fz por dente | 0,5 − 1,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 222076 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708260 | |
Número do fabricante | TMA05607 |