{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT100420ER-GM | |
Tipo | GG | |
Raio do canto | 2 mm | |
Tipo | PR1510 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
Avanço fz por dente | 0,5 − 2 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 222074 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708086 | |
Número do fabricante | TLA05607 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |