• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Pastilha de corte reversível por fresagem SOMT....20ER-GM, para fresa de grande avanço, PR1535, Tipo: 10

N.º do artigo: 222072 10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT100420ER-GM
Tipo INOX
Raio do canto 2 mm
Tipo PR1535
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,5 − 1,8 mm
Número de trocas/cortes 4
Tamanho da pastilha reversível 10
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222072 10
EAN/GTIN 4960664708208
Número do fabricante TLC05607
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria GM é a escolha ideal para o processamento geral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta