FIXSTOP freno direzional centrale

N.º do artigo: 2220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2220
EAN/GTIN 4017976822204
Número do fabricante 2220

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

FIXSTOP es el cierre direccional especialmente cómodo de fetra. En lugar de las 2 ruedas fijas estándar, 2 ruedas giratorias con 2 bloqueo sincronizado. Los movimientos de giro de las dos ruedas giratorias pueden fijarse cómodamente en una cuadrícula de 4 x 90° accionando la barra de paso central desde uno de los dos lados largos. Esto permite al usuario con un solo patada con el pie elegir entre la maniobrabilidad de un carro con 4 ruedas giratorias y la estabilidad de seguimiento de un carro con 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Se puede manejar desde cualquier posición de las ruedas. Precio adicional por juego para carros con neumáticos TPE a partir de 450 mm de ancho.

Característica:

Color: galvanizado
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta