{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | LPGT 010210 ER-GM | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo | PR1525 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 1,2 mm | |
Avanço fz por dente | 0,4 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 221946 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664778959 | |
Número do fabricante | TLB04450 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |