Fresas de grande avanço MFH micro 14/3

N.º do artigo: 221942 14/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 14 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 10 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 0,5 mm
Projeção L1 20 mm
Comprimento total Ltot. 65 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 24 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 26 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,26 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 9,1 mm
Pastilha de corte reversível adequada LPGT 0102..
Parafuso para pastilha reversível 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ângulo de ajuste κ 11 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221942 14/3
EAN/GTIN 4960664778430
Número do fabricante THN08252

Descrição

Ejecución:

Para um processamento extremamente económico devido aos avanços elevados. Redução da vibração através da redução da força de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta