{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,5 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 18 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,25 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 5,1 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221941 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778362 | |
Número do fabricante | THN08245 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH micro 10/2
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
168,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
159,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Projeção L1 | 20 mm | 14 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm |
⌀ D3 | 6 mm | 5 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 16 mm | 15 mm |