XDPT..ER-D41 09

N.º do artigo: 221940 09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,93 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,44 € / Peça
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo SC6525
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221940 09
EAN/GTIN 4056544157492
Número do fabricante 6010771

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
155
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta