X.LT...ER-D41, X500, Tamanho da pastilha reversível: 09mm

N.º do artigo: 221938 09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,47 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,40 € / Peça
sob pedido
Em stock
235 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLT090408-ER-D41
Tamanho da pastilha reversível 09
Tipo UNI
Raio do canto 0,8 mm
Tipo X500
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 2,01 mm
Avanço fz por dente 0,15 mm - 1 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221938 09
EAN/GTIN 4059782505957
Número do fabricante 5654896

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta