{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XELW160512-SR-D | |
Tamanho da pastilha reversível | 16 | |
Tipo | FG | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | SC3025 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 4,18 mm | |
Avanço fz por dente | 0,3 mm - 2 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 221933 16 | |
EAN/GTIN | 4059782505773 | |
Número do fabricante | 5655817 |