X.LT...ER-D411 09

N.º do artigo: 221930 09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,47 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,40 € / Peça
sob pedido
Em stock
212 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLT090412-ER-D411
Tamanho da pastilha reversível 09
Tipo INOX; Ti
Raio do canto 1,2 mm
Tipo X500
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 2,27 mm
Avanço fz por dente 0,3 mm - 1,4 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221930 09
EAN/GTIN 4059782505865
Número do fabricante 5655172

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta