X.LT...ER-D411 06

N.º do artigo: 221928 06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
415 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XPLT060308-ER-D411
Tamanho da pastilha reversível 06
Tipo INOX; Ti
Raio do canto 1,2 mm
Tipo SP6519
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,37 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221928 06
EAN/GTIN 4059782506541
Número do fabricante 5655254

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
185
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta