{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XPLT060308-ER-D41 | |
Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | X400 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 1,37 mm | |
Avanço fz por dente | 0,2 mm - 1,8 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 221925 06 | |
EAN/GTIN | 2050002058606 | |
Número do fabricante | 5654377 |