X.LT...ER-D721 06

N.º do artigo: 221920 06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,26 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XPLT060308-ER-D721
Tamanho da pastilha reversível 06
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,8 mm
Tipo GH2
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,37 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm - 1,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Número do fabricante 6168527

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta