Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/5mm

N.º do artigo: 221905 42/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
⌀ D3 27 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
Comprimento total Ltot. 43 mm
Rosca de alojamento M M16
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 69 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 82 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,55 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 26,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 0904
Tamanho da pastilha reversível 09
Parafuso para pastilha reversível 229918 (T15; 2,1 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221905 42/5
EAN/GTIN 4056544196750
Número do fabricante 6024365

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/5mm

Fresas de grande avanço 7792VX, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/5mm

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
378,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
201,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
202,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
297,38 €
264,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
296,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 5 5 5 5
Rosca de alojamento M M16 M16 M16 M16 M16 M16
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração Fresagem circular; Aceleração Fresado circular; Ramping Escuadrado; Fresado circular; Ramping Ramping; Ramping; Plunging Ramping; Ramping
Comprimento total Ltot. 43 mm 42 mm 42 mm 42 mm 40 mm 42 mm
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste com rosca com rosca con rosca con rosca con rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta