{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 20 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 43 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 55 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221905 35/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058545 | |
Número do fabricante | UKNS079211 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 35/3
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
344,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Modelo da haste | com rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 55 mm | 54 mm | 58 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,3 mm | 18,5 mm | 20,43 mm |