{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 17 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 43 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 49 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221905 32/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058538 | |
Número do fabricante | 5660448 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 32/3
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
344,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
220,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
252,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 43 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | 1,11 grau | 1,97 grau | 1,76 grau |