{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,9 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,4 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,2 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | |
Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221905 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058507 | |
Número do fabricante | 5681122 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 20/3
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
307,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
188,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
196,81 €
175,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,2 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |