Puntas de destornillador de torsión para llaves de vaso de impacto ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 50 mm

N.º do artigo: 2215SLG-PH2/3
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2215SLG-PH2/3
EAN/GTIN 4000896208050
Número do fabricante 2215SLG-PH2/3
Número L L60140 4810

Descrição

Descripción:

  • Especialmente para el uso con 9010TB de HAZET
  • Modelo largo
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH2
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada
  • Número de herramientas: 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta