{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 42,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 49 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,8 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28,64 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | |
Designação do fabricante | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora |
Número do artigo | 221100 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075392777 | |
Número do fabricante | 3336675 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 25/4
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
365,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | 180 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 49 mm | 48 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28,64 mm | 17,4 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) |