Punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 41 mm

N.º do artigo: 2210-14
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2210-14
EAN/GTIN 4000896014460
Número do fabricante 2210-14
Número L L60140 2470

Descrição

Descripción:

  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-1 C8
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 2 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 41 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta