Pantalones de panadero White M R

N.º do artigo: 2208WHRM
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
Tamanho unissexo M

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2208WHRM
EAN/GTIN 5036108122110
Número do fabricante 2208WHRM

Descrição

Descripción:

Pantalones de Baker

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Bolsillo lateral
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta