{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZDET 16M520 FR-721 | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Tipo | GH1 | |
Óleo de corte | HM | |
fz para desbaste até ap máx. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz para semiacabamento até ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz para acabamento até ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Espessura da placa S | 5 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Raio do canto | 2 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 220820 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504769 | |
Número do fabricante | 5659912 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |