{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 9,17 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 15,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 220806 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058323 | |
Número do fabricante | 5672893 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° 5720VZ16 25/2
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
341,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Rosca de alojamento M | M12 | M12 |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 15,5 mm | 12,56 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |