Delantal Alimentación White R

N.º do artigo: 2207WHR
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
Número do artigo 2207WHR
EAN/GTIN 5036108289516
Número do fabricante 2207WHR

Descrição

Descripción:

El delantal para la industria alimentaria es 100% impermeable y también ofrece una protección superior para diversos entornos. Con un acabado de protección química, este delantal duradero protege contra ácidos, álcalis y aceites.

Característica:

  • Tejido resistente al agua de calidad ″Premium″
  • Duradero tejido de Poliéster cubierto con PVC
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

Material:

Tejido exterior: 70% PVC, 30% Poliéster
Composición de la carcasa: 70% PVC, 30% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 880
Peso de la carcasa oz: 31
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta