{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
binário recomendado | 60 Nm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 220388 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221155610 | |
Número do fabricante | 81.250.0135.DL16 |