{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
binário recomendado | 30 Nm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 220387 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221155160 | |
Número do fabricante | 81.200.0140.DL12 |