{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Projeção L1 | 7,5 mm | |
Comprimento total L | 12,5 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
alojamento adequado | com rosca | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220348 10 | |
EAN/GTIN | 4034221116000 | |
Número do fabricante | DL10V2004UK1000RDA |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
77,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
69,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
69,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | com rosca | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,05×D na fresagem de cópia | 0,05×D na fresagem de cópia |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem |