{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 20 mm | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D en canteado | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
alojamento adequado | con rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
Tamanho da chave SW | 16 mm | |
binário de aperto recomendado | 80 Nm | |
Raio do canto | 2 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 220334 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221142023 | |
Número do fabricante | DL20F1004MN2000R2.00DA |