{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 16 mm | |
Material de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
alojamento adequado | com rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Projeção L1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Tamanho da chave SW | 13 mm | |
binário de aperto recomendado | 60 Nm | |
Raio do canto | 3 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220334 16/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141866 | |
Número do fabricante | DL16F1004MN1600R3.00DA | |
Fabricante | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |