{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
alojamento adequado | com rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Projeção L1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220320 10 | |
EAN/GTIN | 4034221134196 | |
Número do fabricante | DL10F1004MN1000CDA |