DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10

N.º do artigo: 220317 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f9 D1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f9
  • Número de arestas de corte Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento AlTiN
⌀ das lâminas D 10 mm
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f9
Número de arestas de corte Z 4
Divisão das lâminas desigual
Ângulo espiral 32 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior não
alojamento adequado com rosca
Comprimento da lâmina L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Projeção L1 15 mm
Comprimento total L 20 mm
Interface DUO-LOCK DL10
Tamanho da chave SW 8 mm
binário de aperto recomendado 20 Nm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220317 10
EAN/GTIN 4034221103024
Número do fabricante DL10F2004MN1000CDA

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
700
Alumínio > 10% Si
N
235
Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Pode ser usada como ferramenta universal. Geometria frontal única para rampas e fresagem circular de perfuração. A primeira escolha para aplicações com saliências curtas. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: A primeira escolha para aplicações com saliências compridas e condições de aperto instáveis. De preferência, utilizar extensões MDI para um funcionamento particularmente silencioso com saliências compridas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta