{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ das lâminas D | 20 mm | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
Tamanho da chave SW | 16 mm | |
binário de aperto recomendado | 80 Nm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 220306 20 | |
EAN/GTIN | 4034221141989 | |
Número do fabricante | DL20F1004MN2000CD- |