Bata de alimentación, un bolsillo, de caballero Navy XXL R

N.º do artigo: 2202NARXXL
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
Número do artigo 2202NARXXL
EAN/GTIN 5036108122691
Número do fabricante 2202NARXXL

Descrição

Descripción:

Abrigo de hombre para la industria alimentaria con bolsillo interno

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo interno en el pecho
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta