{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 48 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,4 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220292 12 | |
EAN/GTIN | 4034221164032 | |
Número do fabricante | F2004LLH1200CDA |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI HAIMER MILL 12
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
81,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
176,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
162,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 11,4 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Comprimento total L | 95 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM |
Ângulo espiral | 38 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | MTC; TPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |