{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | Safe-Lock h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,4 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220290 12 | |
EAN/GTIN | 4034221136978 | |
Número do fabricante | F2004NNL1200SDA |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 12
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
78,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
32,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Haste | Safe-Lock h6 | HB com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 15 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |