{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 220289 4 | |
EAN/GTIN | 4034221136794 | |
Número do fabricante | F2004NNH0400SDA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa MDI HAIMER MILL 4
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
27,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
543 peças em stock
31,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
764 peças em stock
40,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
41,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | h6 | h6 | e8 | e8 | e6 |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |